Beli kunci ring 24 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas)Deskripsi:-Quick turning operation can be performed without removing-inserting of both spanner and spectacle parts.-Optimum for tightening work in piping flare nuts and narrow places.-Since the main body is a thin straight shape, it demonstrates its effectiveness i
- TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:-Head part is small and total length is short, making it optimum when working in narrow area.-Socket hold mechanism allows socket exchange with one push operation.
- TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
- Kennedy Flex Head Ratchet WrenchDeskripsi:Metric Ratchet Combination Spanners Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing corosion. 72-teeth ratcheting system which needs only 5 Degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Head flexes up to 90 Degrees in either direction. Conform to ASME B107.6. Chrome plated finish to pevent from corosion. Ring head angle - 15 Degrees Open end head angle - 15 Degrees.atribut:
- Standards Met: ASME B107.6
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: Metric
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Number of Points: 12
- Type: Flex-Head Ratchet Combination Spanner
- TONE Ratcheting Double Box End Wrench Neck Vibrationatribut:
- Overall Length (mm): 229
- Weight (g): 187
- Width Across Flat (mm): 13x17
- Kennedy Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Available in a range of sizes (8mm-19mm), these combination spanners are made of chrome vanadium steel and have an innovative ratcheting open-end design. The 72-teeth ratcheting system needs only 5° movement to operate ratchet and the spanners. Ideal for use in confined spaces. The chrome plated mirror finish prevents oil and dirt from adhering to the tool, making it easier to clean and preventing rust. Standards- ASME B107.100-2010atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- End Style: Combination
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Insulated: No
- Metric or Imperial: Metric
- Single or Double End: Double End
- Standards Met: ASME B107.100-2010
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- WOKIN Holesaw TCT (Gergaji Lubang)Deskripsi:- 3-ply cutters reduces tip crack even with hard use- Special Carbide tip can drilling the stainless steel sheet smoothly and nicely- Long life working of the hardened steel- Apply on portable and pillar drilling machines- Packing: plastic box with color label
- KRISBOW Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Gear Wrench 10mm adalah kunci serbaguna yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut dengan efektif dan effisien. Alat ini dibuat dari material berkualitas tinggi sehingga sangat awet dan tahan lama. Kunci pas Ring ini mempunyai dimensi 1372x508x865mm dengan ukuran 10mm sehingga sering dipakai untuk membuka dan mengencangkan baut pada proses Maintenance. Kunci pas Ring Krisbow sering digunakan di industri, pabrik, bengkel.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Deskripsi:Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
- CRECER Digital thermometer for refrigeratorDeskripsi:Refrigerator thermometers that can be attached to the outside of the refrigerator with hooks or magnets, and sensor cords can be attached to the inside of the refrigerator with magnets or suction cups.atribut:
- Cable Length (m): 1
- Measuring Range (°C): -30~50
- Suitable Battery: AAA battery x 1
- TONE Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)atribut:
- Input Drive: 6.35mm
- Handle Contents: Ratchet Handle Hold Type (RH2H), Spinner Handle (NS2), Sliding T-handle (SL20), Screwdriver Handle (115), Extension Bar (206
- TONE Hexagonal Bit Socket Set with Holder (Mata Sock Hexagonal)atribut:
- Accessories: Socket Holder (aluminum type)
Daftar Harga kunci ring 24 Terbaru October 2026
| TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas) | Rp529.900 |
| TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet) | Rp159.900 |
| TONE Ratchet Handle | Rp289.900 |
| TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas) | Rp229.900 |
| TEKIRO Double Box End Wrench (Kunci Ring) | Rp35.900 |
| Kennedy Flex Head Ratchet Wrench | Rp439.900 |
| TONE Ratcheting Double Box End Wrench Neck Vibration | Rp709.900 |
| JTC Combination Wrench Flexible Head Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.499.900 |
| TONE Tool Set (Set Perkakas) | Rp109.900 |
| TONE Ratcheting Combination Wrench Flexible Head (Kunci Ring Pas) | Rp329.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102736027-1.jpg)
/6aP101000226-3.jpg)

/P102066515-1.jpg)
/62P101000218-8.jpg)


/P101533810-1.jpg)
/ndP103740841-1.jpg)
/P102066034-1.jpg)
/85P106940293-2.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
/97P110935331-1.jpg)
/crP103637459-11.jpg)

/8cP101000300-3.jpg)
/69P101000225-5.jpg)

/rfP102313987-2.jpg)
/7bP102066263-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)